{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Antal verktyg | 10 St. | |
| Skruvhuvud, form | cylinderhuvud | |
| Med linning | nej | |
| Nominell längd L | 7,3 mm | |
| Gängdimension d1 | M3,5 | |
| Fästprofil | TORX PLUS® | |
| Drivanordningens storlek | 10IP | |
| Yta | svart | |
| Skaftutförande | Teilgewinde | |
| Innehåll | set | |
| Produktslag | ospecificerat skruv | |
| Gängtyp | metrisk ISO-grovgänga | |
| Total längd | 7,3 mm | |
| Innehåll | 10 St. | |
| Material | stål | |
| Rekommenderat åtdragningsmoment, min. | 2,8 Nm |
| Artikkelkode | 239653 10IP | |
| EAN / GTIN | 4047109089167 | |
| Manufacturer number | N00 56211 | |
| Manufacturer/responsible person | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |