{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 10 ks | |
| Tvar hlavy šroubů | Válcová hlava | |
| S nákružkem | ne | |
| Jmenovitá délka L | 7,3 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M3,5 | |
| Profil pohonu | TORX PLUS® | |
| Velikost pohonu | 10IP | |
| Povrch | Černá | |
| Provedení dříku | Částečný závit | |
| Obsah | sada | |
| Obsah | 10 ks | |
| Druh produktu | Nespecifikovaný šroub | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Celková délka L2 | 7,3 mm | |
| Materiál | ocel | |
| Doporučený utahovací moment min. | 2,8 Nm |
| Katalogové číslo | 239653 10IP | |
| EAN / GTIN | 4047109089167 | |
| Číslo výrobce | N00 56211 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |