{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de piese | 10 buc. | |
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nu | |
| Lungime nominală L | 8,9 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M4 | |
| Profil de antrenare | TORX PLUS® | |
| Dimensiune acţionare | 15IP | |
| Suprafaţă | negru | |
| Versiune tijă | Filet parțial | |
| Cuprins | set | |
| Tip produs | Șurub nespecificat | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Lungimea totală L2 | 8,9 mm | |
| Material | oțel | |
| cuplu de strângere recomandat min. | 4,3 Nm |
| Cod articol | 239653 15IP | |
| EAN / GTIN | 4047109025462 | |
| Număr producător | N00 57440 | |
| Producător/responsabil | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |