{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal gereedschappen | 10 st. | |
| Schroefkopvorm | cilinderkop | |
| Met kraag | nee | |
| Nominale lengte L | 7,3 mm | |
| Draadafmeting d1: | M3,5 | |
| Aandrijfprofiel | TORX PLUS® | |
| Aandrijfgrootte | 10IP | |
| Oppervlak | zwart | |
| Schachtuitvoering | Teilgewinde | |
| Inhoud | set | |
| Producttype | schroef niet-gespecificeerd | |
| Draadsoort | metrische ISO-regelschroefdraad | |
| Totale lengte | 7,3 mm | |
| Inhoud | 10 st. | |
| Materiaal | staal | |
| Aanbevolen aanhaalmoment min. | 2,8 Nm |
| Artikelnummer | 239653 10IP | |
| EAN/GTIN | 4047109089167 | |
| Nummer fabrikant | N00 56211 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |