DGTR 20B-3D40-JHP-SL Dispozitiv de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru canelare și despicare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 2393683
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2393683
EAN / GTIN 7291075344264
Număr producător 2393683
L-Număr L23920 1481

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de prindere compact cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru canelare și debitare pe strunguri CNC și strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 2.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.18 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 35.6 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 28.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate