DGTR 20B-3D40-JHP-SL Kompaktní upínač s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 2393683
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2393683
EAN / GTIN 7291075344264
Číslo výrobce 2393683
L-číslo L23920 1481

Popis

Popis:

Držák oddělovacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 28,1 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 35.6 mm
  • Celková výška (OAH) 28.1 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny