Suport, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 50mm

Cod articol.: 238520 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

ABS® ⌀ d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor portsculă
Standard DIN 69893
Diametru exterior pe partea sculei D 50 mm
Lungimea totală L 130 mm
Lungime activă A 80 mm
Răcirea internă este posibilă da
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Arbore conic gol HSK
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Interfață conică modulară cu sistem de carieră cu bile
Codarea punctului de separare HSK10000195; ABS05000115
Formular de înregistrare Față plană, con standard forma A
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 100 mm; 50 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Lubrifiant de răcire da
Interfață pe partea utilajului HSK-A 100
Interfață pe partea piesei de prelucrat ABS50
Adaptor pagina 1 HSK-A 100
Lungime corp pe partea sculei L1 51 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Înălţimea totală H1 100 mm
Lăţime totală B1 100 mm
Greutate 2,62 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 238520 50
EAN / GTIN 4067263111047
Număr producător 238520 50
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Suport echilibrat la Q 6,3 la 10.000 1/min.
  • Cu răcire interioară.

Standard:

DIN 69893

Notă:

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.