Şurub de strângere, Tip: 6

Cod articol.: 237614 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nein
Lungime nominală L 21 mm
Dimensiunea filetului d1 M16×1,5
Lungime filet b 21 mm
Profil de antrenare locaş hexagonal
Pasul filetului 1,5 mm
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins o singură parte
Tip produs Șurub de mașină
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Lungimea totală 21 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 237614 6
EAN / GTIN 4062406370763
Număr producător 237614 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru suporturi 237651237657, prelungitoare 237666237668, reducții 237670237672.

Adaptat pentru:

Interfaţă: HW63