Suport, SK 50, Prindere: HW63

Cod articol.: 237652 HW63
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Adaptor portsculă
Standard DIN 69871
Diametru exterior pe partea sculei D 63 mm
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 36 mm
Tip prindere Con cu înclinare mare
Lungimea totală L 167,6 mm
Lungime activă A 66 mm
Răcirea internă este posibilă da
Formă ADB
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, descentralizată prin guler și axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 50
Tip de prindere Cep
Lungimea tijei LS 101,6 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Aufnahme, SK 50, Anbindung: HW63
Interfață pe partea utilajului SK 50
Interfață pe partea piesei de prelucrat HW 63
Lungime corp pe partea sculei L1 47 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Înălţimea totală H1 97,45 mm
Lăţime totală B1 97,45 mm
Greutate 3,441 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 237652 HW63
EAN / GTIN 4045197677259
Număr producător 237652 HW63