{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma capului filetat | Cap cilindric | |
| Cu manşon | nein | |
| Lungime nominală L | 29 mm | |
| Dimensiunea filetului d1 | M16×1,5 | |
| Lungime filet b | 29 mm | |
| Profil de antrenare | locaş hexagonal | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Modelul coadăi | Vollgewinde | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Șurub de mașină | |
| Tip de filet | Filet metric cu pas fin ISO | |
| Lungimea totală | 29 mm |
| Cod articol | 237614 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406370770 | |
| Număr producător | 237614 7 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |