Tête micrométrique HW, Type d'attachement: HW80

Réf.: 237600 HW80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HW80
Arrosage interne oui
Plaquette adaptée CC..09T3..
⌀ plage de broche 115,9 mm - 153,1 mm
Long. utile L1 140 mm
Vis pour plaquettes 237606 réf. 2
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237600 HW80
EAN / GTIN 4045197675996
Réf. fabricant 237600 HW80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Précision de positionnement 0,002 mm dans le ⌀ au moyen d'un vernier.

Utilisation:

De préférence avec plaquette 237695237698.
Avec support 237651237656.

Remarque(s):

Porte-plaquettes 237604 5 pour extension à la plage de ⌀ de 104,9 à 134,1.
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
Connectez-vous