Cap de alezat HW, Prindere: HW20

Cod articol: 237600 HW20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Prindere Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Prindere HW20
Răcire interioară da
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC..0602..
⌀ arborelui 23,9 mm - 31,1 mm
Lungime utilă L1 45 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 237606 Ref. 1
Tip produs Sculă de alezat

Identificare și clasificare

Cod articol 237600 HW20
EAN / GTIN 4045197675934
Număr producător 237600 HW20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie de poziţionare 0,002 mm pe ⌀ prin vernier.

Aplicaţie:

De preferinţă cu plăcuţa amovibilă Cod 237695237698.
Cu suportul Cod 237651237656.

Notă:

Suport pentru plăcuţe amovibile 237604 3 pentru extindere la intervalul de ⌀ de la 29,9 la 37,1.