Plăcuță amovibilă KOMET®Unisix, BK7935, Denumire tip W29: 10-010

Cod articol: 236910 10-010
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,41 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,01 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
612 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumire tip W29 Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOEX 030204
Denumire 10-010
Categorie BK7935
Tip INOX
Materialul sculei Carbură
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,08 mm/rot
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 236910 10-010
EAN / GTIN 4047109286252
Număr producător W29 10010.047935
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
160
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Adaptat pentru:

Notă:

Valorile de referinţă menţionate se raportează la KUB Trigon®.