• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

KOMET® Unisix izmjenjiva rezna pločica, BK72, oznaka tipa W29: 10-010

Artikl br.: 236830 10-010
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,08 € / 1 Piece
  • od 10 pieces
    14,21 € / 1 Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
143 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka tipa W29 Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Rezni materijal HM
Premaz CVD
Vrsta BK72
Oznaka proizvođača W29 10-010
Mokro maksimalno prikladno
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Serija Unisix
Osnovni oblik trokutasto, s povećanim rubnim kutovima
Debljina rezne pločice S 2,3 mm
Duljina reznog ruba l 3,2 mm
Visina reznog ruba 2,3 mm
Promjer rezne pločice d 5 mm
Kutni radijus R 0,4 mm
ISO kôd WOEX 030204
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,08 mm/okr
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,08 mm/okr
Skupina narezivanja K (lijevano željezo); P (čelik)
Materijal za rezanje, oznaka proizvođača BK72
Izmjenjiva rezna pločica T 2,3 mm
Vrsta rezne pločice za montažu S (prošrafljeno kroz rupu s upuštenom rupom)
Kodiranje točke razdvajanja ploče za rezanje WOEX 030204
Kodiranje točke razdvajanja ploče za rezanje prema ISO TS 13399-60 WOEX030204
Opis rezne pločice WOEX 030204
Vrsta proizvoda Rezna ploča
S ISO kodom da
Smjer primjene neutralno
Prikladno za materijal sivi lijev (K); čelik (P)
Razred tolerancije E
Postupak obrade bušenje u čvrstu tvar (BVB)
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 236830 10-010
EAN / GTIN 4047109058552
Broj proizvođača 1082320301
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
250
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
160
Čelik < 1400 N/mm²
P
130
GG(G)
K
200
mokro maksimalno
 

Opis

Odgovara:

Napomena:

Standardni parametri primjene odnose se na KUB Trigon®.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu