• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

KOMET®Unisix keičiamoji plokštelė, BK72, Pavadinimas, tipas W29: 10-010

Prekės Nr.: 236830 10-010
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    17,06 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    14,21 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavadinimas, tipas W29 Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HM
Danga CVD
Rūšis BK72
Gamintojo pavadinimas W29 10-010
Drėgnas, maks. tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Unisix
Bazinė forma trikampio formos, su padidintais galiniais kampais
Pjovimo plokštės storis S 2,3 mm
Pjovimo briaunos ilgis l 3,2 mm
Pjovimo briaunos aukštis 2,3 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 5 mm
Kampo spindulys R 0,4 mm
Kampų kampas 80 laipsniai
ISO-Code WOEX 030204
Feed rate per revolution min. f 0,08 mm/aps.
Feed rate per revolution max. f 0,08 mm/aps.
Apdirbimo pjovimu grupė, specifinis gamintojas ST1400
Apdirbimo pjovimu grupė K (ketus); P (plienas)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas BK72
Pjovimo plokštės storis T 2,3 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė WOEX 030204
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 WOEX030204
Pjaustymo plokštelės žymuo WOEX 030204
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms pilkasis ketus (K); plienas (P)
Tolerancijos klasė E
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 236830 10-010
EAN / GTIN 4047109058552
Gamintojo numeris 1082320301
Gamintojas / atsakingas asmuo CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
300
Plienas <750 N/mm²
P
250
Plienas <900 N/mm²
P
200
Plienas <1100 N/mm²
P
160
Plienas <1400 N/mm²
P
130
Ketus (G)
K
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Tinka:

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 

Krepšelyje

Į prekių krepšelį

Prieinamumas