{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Terämateriaali | KM | |
| Pinnoite | CVD | |
| Laji | BK72 | |
| Valmistajamerkintä | W29 10-010 | |
| Märkä enintään | soveltuu | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Sarja | Unisix | |
| Perusmuoto | kolmikulmainen, suurennetut kulmat | |
| Leikkuuterän paksuus S | 2,3 mm | |
| Leikkuureunan pituus l | 3,2 mm | |
| Leikkuureunan korkeus | 2,3 mm | |
| Leikkuuterän halkaisija d | 5 mm | |
| Kulmasäde R | 0,4 mm | |
| ISO-koodi | WOEX 030204 | |
| Vorschub pro Umdrehung min. f | 0,08 mm/kierr. | |
| Vorschub pro Umdrehung max. f | 0,08 mm/kierr. | |
| Lastuamisryhmä | K (valurauta); P (teräs) | |
| Terämateriaali, valmistajan nimitys | BK72 | |
| Leikkuuterän paksuus T | 2,3 mm | |
| Leikkuuterän kiinnitystapa | S (ruuvaus upotuksella porauksen läpi) | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi | WOEX 030204 | |
| Leikkuuterän liitäntäkohdan koodi ISO TS 13399-60 mukaan | WOEX030204 | |
| Leikkuuterän nimitys | WOEX 030204 | |
| Tuotetyyppi | Leikkuuterä | |
| ISO-koodilla | kyllä | |
| Käyttösuunta | Neutraali | |
| Soveltuu materiaalille | harmaavalu (K); teräs (P) | |
| Toleranssiluokka | E | |
| Työstömenetelmä | poraus umpimateriaaliin (BVB) | |
| Sisältö | yksittäisosa |
| Tuotekoodi | 236830 10-010 | |
| EAN / GTIN | 4047109058552 | |
| Valmistajan numero | 1082320301 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |