{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | KUB Trigon® | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 38 mm | |
| Lungimea totală L | 195 mm | |
| Lungime utilă L1 | 114 mm | |
| Lungime activă A | 164 mm | |
| Diametrul cozii DS | 50 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ABS05000115 | |
| Lungimea tijei LS | 31 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | KOMET KUB Trigon® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 41 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 114 mm | |
| Unghi de răsucire | 25 grade | |
| Unghi, prima etapă | 180 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,97 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | WO06T3043N | |
| Denumire Inserție de tăiere | WOEX 06T304 34-... | |
| Greutate | 1.080 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
| Limită maximă de reglare V | 1,5 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 3×D | |
| Utilizare găurire | Condiţionat găurire transversală; Condiționată găurirea transversală; Găurire de centruire; Pătrundere cu boltă; convex; găurire oblică; scurgere oblică | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 236635 38 | |
| EAN / GTIN | 4047109099807 | |
| Număr producător | V30 73801 | |
| Producător/responsabil | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |