{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 1 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 18 mm | |
| Lungimea totală L | 112 mm | |
| Lungime utilă L1 | 39 mm | |
| Lungime activă A | 56 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 25 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501015 | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 56 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diametru corp D2 | 34 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 49 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,498 mm | |
| Unghi de răsucire | 19 grade | |
| Unghi, prima etapă | 180 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Placă de tăiere grosime T | 2,78 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOMT06T205 | |
| Lungime funcţională | 112 mm | |
| Turaţie max. | 24.800 min-1 | |
| Greutate | 299 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Găurire completă (BVB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
| Limită maximă de reglare V | 0,25 mm | |
| Adâncime de găurire pentru burghiul cu plăcuţe amovibile până la | 2×D | |
| Utilizare găurire | Condiționată găurirea transversală; Condiționată găurirea în set; condiţionat centruire oblică; condiţionat ieşire oblică; condiţionat ieşire oblică; necesită sferic | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 235000 18 | |
| EAN / GTIN | 4062406252779 | |
| Număr producător | 235000 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |