{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 118 mm | |
| Lungime utilă L1 | 43 mm | |
| Lungime activă A | 62 mm | |
| Diametrul cozii DS | 25 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL02501015 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0250 mm | |
| Lungimea tijei LS | 56 mm | |
| Diametru corp D2 | 34 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 55 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 0,526 mm | |
| Unghi de răsucire | 19 grad | |
| Execuție canelură de prindere | 2 | |
| Posibilitate de reglare | setare imposibilă | |
| Unghi, prima etapă | 176 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SOMT070308 / XOMT070305 | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOMT070308 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 118 mm | |
| Turaţie max. | 16.100 min-1 | |
| Greutate | 326 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Limită maximă de reglare V | 0,3 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 235000 20 | |
| EAN / GTIN | 4062406252809 | |
| Număr producător | 235000 20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |