Plaquita reversible-broca maciza Pro Drill con mango combinado, para plaquitas de corte reversibles SOMT / XOMT

Número de artículo: 235000 18
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
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Drill
Número de filos, total 1
Diámetro del filo, mín. Dc 18 mm
Longitud total L 112 mm
Longitud útil L1 39 mm
Longitud de alcance A 56 mm
Diámetro del mango DS 25 mm
Refrigeración interior sí
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL02501015
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 56 mm
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante HOLEX Pro Drill Wendeplatten-Vollbohrer
Diámetro del cuerpo D2 34 mm
Longitud de ranura de viruta 49 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 0,498 mm
Ángulo de desprendimiento 19 grados
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 2,78 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte SOMT06T205
Longitud funcional 112 mm
Número de revoluciones máx. 24.800 min-1
Peso 299 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte
Tamaño de plaquita 06
Límite máximo de ajuste V 0,25 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta 2×D
Empleo de taladro con forma abombada; inicio de taladrado inclinado con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones; salida inclinada con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 235000 18
EAN / GTIN 4062406252779
Número del fabricante 235000 18
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La broca maciza de plaquitas HOLEX Pro Drill combina la eficiencia de costes con un rendimiento técnicamente avanzado.
Utilizable también en situaciones de taladrado exigentes hasta 4xD.
Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,25 mm

Aplicación:

Con plaquitas n.° 235030 – 235082.
Son necesarias tanto las plaquitas SOMT para el asiento exterior WPL como las plaquitas XOMT para el asiento interno WPL.

Volumen de suministro:

Con tornillos para plaquitas reversibles (sin plaquitas de corte).