Pro Drill Burghiu cu plăcuţe amovibile prindere combinată, pentru plăcuţe amovibile SOMT / XOMT

Cod articol.: 235000 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Drill
Număr de muchii de tăiere, total 2
Diametru de tăiere, min. Dc 32 mm
Lungimea totală L 154 mm
Lungime utilă L1 67 mm
Lungime activă A 94 mm
Diametrul cozii DS 32 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL03201015
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0320 mm
Lungimea tijei LS 60 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru corp D2 44 mm
Lungimea canalelor de aşchii 87 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 0,905 mm
Unghi de răsucire 19 grad
Execuție canelură de prindere 2
Posibilitate de reglare setare imposibilă
Unghi, prima etapă 176 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Elemente de ghidare Fără elemente de ghidare
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOMT110408 / XOMT110406
Denumire Inserție de tăiere SOMT110408
Lungime funcţională 154 mm
Turaţie max. 12.000 min-1
Greutate 740 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu monobloc pentru plăcuțe
Limită maximă de reglare V 0,35 mm
Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis 2×D
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 235000 32
EAN / GTIN 4062406252946
Număr producător 235000 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Drill Burghiul cu plăcuţe amovibile combină rentabilitatea cu capacitatea de performanţă îmbunătăţită din punct de vedere tehnic.
Se poate folosi şi pentru sarcinile dificile de găurire până la 4xD.
Toleranţă la alezare: -0,1 / +0,25 mm

Aplicaţie:

Cu plăcuţe amovibile Cod 235030 - 235082.
Sunt necesare atât plăcuţe amovibile SOMT pentru locaş exterior de plăcuţă, cât şi plăcuţe amovibile XOMT pentru locaş interior de plăcuţă.

Livrare:

Cu şuruburi pentru plăcuţe amovibile (fără plăcuţe amovibile).