{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Pro Drill | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 37 mm | |
| Lungimea totală L | 178 mm | |
| Lungime utilă L1 | 78 mm | |
| Lungime activă A | 108 mm | |
| Diametrul cozii DS | 40 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Codarea punctului de separare | ZYL04001015 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0400 mm | |
| Lungimea tijei LS | 70 mm | |
| Diametru corp D2 | 48 mm | |
| Lungimea canalelor de aşchii | 101 mm | |
| Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere | 1,007 mm | |
| Unghi de răsucire | 19 grad | |
| Execuție canelură de prindere | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 176 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Elemente de ghidare | Fără elemente de ghidare | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOMT13M510 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 178 mm | |
| Turaţie max. | 12.000 min-1 | |
| Greutate | 1.205 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Burghiu monobloc pentru plăcuțe | |
| Maximale Verstellgrenze V | 0,35 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 2×D | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 235000 37 | |
| EAN / GTIN | 4062406252991 | |
| Număr producător | 235000 37 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |