{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sarja | HOLEX Pro | |
| Nimellis-⌀ DC | 14 mm | |
| Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 2×D | |
| Varsi | ISO 9766 | |
| Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Lastuamisstrategia | HPC | |
| Hyötypituus L1 | 31 mm | |
| Ulkonema LA | 46 mm | |
| varren ⌀ Ds | 20 mm | |
| Varren pituus Ls | 50 mm | |
| Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,25 mm | |
| ISO-koodi-kääntöterä | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
| Terien lkm Z | 1 | |
| Kokonaispituus L | 96 mm | |
| Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
| Tuotekoodi | 235000 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406251307 | |
| Valmistajan numero | 235000 14 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |