• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de taladrado SOGX 130511, para plaquita reversible-broca maciza, HB6535

Número de artículo: 234092 ST900
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    25,46 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    21,21 € / 1 unidad
a petición
En stock
812 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
Recubrimiento TiAlN
Clase HB6535
Serie Power Drill
Forma básica forma cuadrangular
Longitud del filo de corte l 13,3 mm
Altura del filo de corte 5,2 mm
Diámetro de la placa de corte d 13,3 mm
Radio angular R 1,07 mm
Longitud del chaflán angular C 0 mm
Ángulo del chaflán angular 0 grados
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Anchura de bisel de superficie de desprendimiento C 0 mm
Ángulo de bisel de superficie de desprendimiento 0 grados
Ángulo de desprendimiento 18 grados
Ángulo de ajuste 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 8,5 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 8,5 grados
Ángulo de incidencia normal (filo plano) 8,5 grados
Código ISO SOGX 130511
Avance, mín. fz 0,09 mm/rev.
Avance, máx. fz 0,2 mm/rev.
Material de corte, denominación del fabricante HB6535
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 2 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 234092 ST900
EAN / GTIN 4045197697882
Número del fabricante 234092 ST900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
270
Stål < 750 N/mm²
P
250
Stål < 900 N/mm²
P
220
Stål < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
våd, maksimal
 

Descripción

Idóneo para:

GARANT Power Drill n.° 234000234025.

Recomendación:

En el inicio de taladrado con soporte n.° 234015 y n.° 234025, se debe reducir el avance al 70 %.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Drill" Ver todos