Pastilha de corte reversível por perfuração SOGX 130511, para broca maciça de pastilhas reversíveis, HB6535

N.º do artigo: 234092 ST900
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    20,79 € / 1 Peça
  • a partir de 10 Peça
    17,33 € / 1 Peça
sob pedido
Em stock
807 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tecnologia de revestimento PVD
Código ISO da pastilha de corte reversível SOGX 130511
Série Power Drill
Tipo ST900
Tipo HB6535
Material de corte HM
Avanço f 0,09 - 0,2 mm/U
Número de trocas/cortes 4
Tipo de produto Pastilha de corte reversível para furar

Identificação e classificação

Número do artigo 234092 ST900
EAN/GTIN 4045197697882
Número do fabricante 234092 ST900
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
270
Aço < 750 N/mm²
P
250
Aço < 900 N/mm²
P
220
Aço < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
máximo a molhado
 

Descrição

Indicado para:

GARANT Power Drill n.º 234000234025.

Recomendação:

Ao marcar com os suportes n.º 234015 e 234025, reduzir o avanço para 70%.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Power Drill" Ver todos