TNFFH 65R-3IQ Suport plăcuţă pentru canelare axială.

Cod articol.: 2302335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 150 mm
Înălţime h1 32 mm
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2302335
EAN / GTIN 7291075310627
Număr producător 2302335
L-Număr L23920 2239

Descriere

Descriere:

Suport plăcuţă pentru canelare axială.

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 90 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 65 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 18 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIP Face Machining Line" Vedeţi-le pe toate