TNFFA 30R-3IQ Bară de strunjire ranforsată pentru caneluri axiale

Cod articol.: 2302554
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 90 mm
Lăţime b2 9,5 mm
Înălţime h1 32 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2302554
EAN / GTIN 7291075310863
Număr producător 2302554
L-Număr L23920 2613

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire ranforsată pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 35 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 30 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 19 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm