TNFFH 65R-3IQ Nosiče břitů pro axiální zapichování

Č. pol.: 2302335
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TANG-GRIP Face Machining Line
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2302335
EAN/GTIN 7291075310627
Číslo výrobcu 2302335
Číslo L L23920 2239

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický držák, hloubka řezu, max. (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 90 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 65 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.1 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm