TNFFA 46R-3IQ Bară de strunjire ranforsată pentru caneluri axiale

Cod articol.: 2302560
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime L 90 mm
Înălţime h1 32 mm
Este posibilă canelarea axială da
Tip de utilizare pe dreapta

Identificare și clasificare

Cod articol 2302560
EAN / GTIN 7291075310924
Număr producător 2302560
L-Număr L23920 2644

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire ranforsată pentru caneluri axiale

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 54 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 46 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 9.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 90 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm