Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 10 buc., Tip: 2

Cod articol.: 229696 2
Preț per 1 buc. (1,50 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Profil de antrenare TORX PLUS®
Forma capului filetat hexagon
Dimensiunea filetului d1 M5
Lungime nominală L 12 mm
Dimensiune acţionare 20IP
cuplu de strângere recomandat max. 9 Nm
Denumirea producătorului SR 10505427
Număr de piese 10 buc.
Cu manşon nu
Filet pe stânga nu
Pasul filetului P 0,8 mm
Suprafaţă călit
Versiune tijă Filet parțial
Cuprins Set / sortiment
Cuprins 10 buc.
Tip de filet M
Material oțel
cuplu de strângere recomandat min. 9 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 229696 2
EAN / GTIN 7291075419948
Număr producător 229696 2