Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 5 bucăţi, Tip: 3

Cod articol.: 229695 3
Preț per 1 buc. (1,35 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de fixare
Profil de antrenare TORX® interior
Dimensiunea filetului d1 M3
Lungime nominală L 8,1 mm
Dimensiune acţionare T9
Cuplu de strângere recomandat max. 2 Nm
Denumirea producătorului SR 10508600
Număr de piese 5 buc.
Pasul filetului P 0,5 mm
Versiune tijă Filet complet
Cuprins set
Cuprins 5 buc.
Tip de filet M

Identificare și clasificare

Cod articol 229695 3
EAN / GTIN 7291075420593
Număr producător 229695 3