Haină pentru industria alimentară, fără buzunare, alb/albastru regal, XL

Cod articol.: 2210WRRXL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, alb Alb pur
Procentul de țesătură, Poliester 65 %
Procentul de țesătură, Bumbac 35 %
Temperatură, Spălare cu mașina 60 °C
Partea descrisă Kragen
Serie Portwest
Denumirea producătorului Hygieneschutzmantel; Laborkittel
Ambalaj neambalate individual
Culoarea albastru; alb
Componentele ţesăturii Bumbac; Poliester
Procesul de spălare Spălare industrială; Spălare cu mașina
Bandă obturator acoperită, Buton ja
Mărimi internaţionale, Unisex XL
Tip produs Halat
Închidere Buton
Sex Unisex

Identificare și clasificare

Cod articol 2210WRRXL
EAN / GTIN 5036108453825
Număr producător 2210WRRXL
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Aceste halate de laborator de la Portwest sunt disponibile opțional cu guler în culori contrastante, pentru a facilita identificarea atunci când este necesară separarea zonelor de lucru pentru a evita potențiale contaminări încrucișate.
  • Sunt adecvate pentru utilizarea cu produse alimentare, nu au buzunare în care să se poată acumula murdărie și bacterii și sunt potrivite pentru curățarea industrială.

Caracteristică:

  • Țesătură robustă și durabilă din sargă, cu o retenție excelentă a colorantului
  • Protejate împotriva infiltrațiilor, își păstrează forma după fiecare spălare
  • Guler contrastant pentru identificarea zonelor de lucru cu risc ridicat și pentru limitarea contaminării încrucișate
  • Broșă ascunsă cu buton de presare
  • Potrivit pentru rufe industriale și rufe de uz casnic
  • Fără buzunare exterioare sau interioare, pentru a evita acumularea de murdărie și bacterii
  • Model nou
  • Lavabil la mașina de spălat la 60 ° C