Blouse pour l’industrie alimentaire, sans poches, blanc/bleu roi, XL

Réf.: 2210WRRXL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, blanc Blanc pur
Teneur en tissu, coton 35 %
Teneur en tissu, polyester 65 %
Température, lavage en machine 60 °C
Série Portwest
Pièce décrite Kragen
Référence fabricant Hygieneschutzmantel; Laborkittel
Emballage En vrac
Couleur bleu; blanc
Composition du tissu coton; polyester
Procédé de lavage lavage industriel; lavage en machine
Fermeture cachée, bouton-poussoir oui
Taille internationale, Unisexe XL
Type de produit blouses
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir
Sexe Unisexe

Identification et classification

Référence article 2210WRRXL
EAN / GTIN 5036108453825
Réf. fabricant 2210WRRXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Ces blouses de laboratoire Portwest sont disponibles avec un col de couleur contrastée pour faciliter l’identification lorsqu’il est nécessaire de séparer les zones de travail afin d’éviter toute contamination croisée potentielle.
  • Ils sont adaptés au contact alimentaire, ne comportent aucune poche dans laquelle la saleté et les bactéries pourraient s’accumuler et conviennent au nettoyage industriel.

Caractéristique(s):

  • Tissu sergé robuste et durable avec une excellente rétention de la teinture
  • Résistants aux infiltrations, conservent leur forme après chaque lavage
  • Col contrasté pour identifier les zones de travail à haut risque et limiter les contaminations croisées
  • Patte de boutonnage cachée
  • Convient pour le linge industriel et domestique
  • Pas de poches extérieures ou intérieures afin d’éviter l’accumulation de saleté et de bactéries
  • Nouveau modèle
  • Lavable en machine à 60 °C

Téléchargements et documents

De la même série "Portwest" Afficher tout