DUO-LOCK Extensie cilindrică, oţel, scurtă Coadă cilindrică, DUO-LOCK Interfaţă: DL20

Cod articol.: 220372 DL20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

DUO-LOCK Interfaţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl kurz
Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Serie DUO-LOCK
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Suport șurub
Codarea punctului de separare ZYL02000115; SAH02000195
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 20 mm
Tip de prindere Cep
Referinţă de prindere 20
Diametrul cozii DS 20 mm
Lungimea tijei LS 59,34 mm
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru exterior pe partea sculei D 19,3 mm
Forma scurt
Moment de strângere 80 Nm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suport de scule de înșurubat
Lungimea totală L 70 mm
Formă Coadă cilindrică
Răcirea internă este posibilă da
Material oțel
Greutate 0,17 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 220372 DL20
EAN / GTIN 4034221150028
Număr producător 75.200.DL20.1
Producător/responsabil HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire pentru o contracţie şi extensie optime.