Rallonge DUO-LOCK cylindrique en acier, courte Queue cylindrique, Interface DUO-LOCK: DL20

Réf.: 220372 DL20
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Interface DUO-LOCK Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant DUO-LOCK Verlängerung Zylindrisch Stahl kurz
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0200 mm
Type d’attachement tenon
Classe de tolérance de barre h6
Diamètre de queue DS 20 mm
Longueur de queue LS 59,339 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 20 mm
Diamètre de barre, dimension inférieure 19,987 mm
Interface côté machine Queue cylindrique
Longueur de col A 70 mm
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit rallonge pour porte-outils
Longueur totale L 70 mm
Hauteur totale H1 20 mm
Largeur totale B1 20 mm
Norme DIN 1835 B
Possibilité d’arrosage interne oui
Matériau acier
Traitement de surface sans revêtement
Poids 0,17 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 220372 DL20
EAN / GTIN 4034221150028
Réf. fabricant 75.200.DL20.1
Fabricant/personne responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 IGENHAUSEN, Deutschland, www.haimer.com

Description

Exécution:

Revêtement pour un frettage/défrettage optimal.