Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 10 buc.

Cod articol.: 219819
Setați prețul 10 buc. (5,93 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
60 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 10 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 10 buc.
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nein
Lungime nominală 13,5 mm
Dimensiunea filetului M5
Profil de antrenare Torx Plus® IPR
Dimensiune acţionare 20IP
Pasul filetului 0,8 mm
Suprafaţă negru
Modelul coadăi Vollgewinde
Cuprins Set / sortiment
Tip produs Şurub de fixare
Tip de filet Filet standard metric ISO
Cuprins 10 buc.
Material oțel
Clasă de rezistenţă 12.9
Cuplu de strângere recomandat min. 5 Nm
Cuplu de strângere recomandat max. 5 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 219819
EAN / GTIN 4045197321732
Număr producător 219819
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com