Freză de șanfrenat, cu alezaj, pentru plăcuţe amovibile AP..

Cod articol.: 215700 75
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Unghi γ (grad) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Frezare profil (FPR)
Diametru tăiş Dc 50,7 mm
Lungimea totală L 60 mm
Număr total plăci de tăiere 6
Răcire interioară da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Suport arbore freză
Codarea punctului de separare FDA02202210
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 22 mm
Tip de prindere Alezaj (montare interioară)
Diametru gaură de montare D3 22 mm
Lățime de tăiere min. b 29,5 mm
Unghi de reglare 75 grade
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 6
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Lubrifiant de răcire da
Tip de fixare placă de tăiere S – înșurubat prin gaură (cu gaură adâncită)
Număr de tipuri de plăcuțe de tăiere 1
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 420 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Tip produs Freză de şanfrenat
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1604..
Dimensiune plăcuţă amovibilă 16

Identificare și clasificare

Cod articol 215700 75
EAN / GTIN 4045197410542
Număr producător 215700 75
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

  • Plăcuţe amovibile recomandate pentru teşire: Cod 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
  • Utilizarea altor plăcuţe amovibile poate determina o reducere a durabilităţii, iar calitatea suprafeţei poate fi afectată.
  • Şurubelniţa dinamometrică GARANT TQ Cod 211750 Ref. 5,0 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.