{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 63 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XNEX 0806.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 215101 63/6 | |
EAN / GTIN | 4062406394806 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90° 63/6 mm
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
494,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
124 livrabil imediat
384,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 6 | 6 |
⌀ orificiu prindere | 22 | 22 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 40 | 40 |
Răcire interioară | da | da |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Tip produs | Freză | Freză |