{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tehnologie de acoperire | CVD | |
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XNEX 080608 | |
| Tip | INOX | |
| Categorie | HB7635 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Adâncime maximă de aşchiere ap max | 4 mm | |
| Avans fz per dinte | 0,13 mm | |
| Grosimea plăcuţei S | 6.35 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 6 | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
| Cod articol | 215188 INOX | |
| EAN / GTIN | 4062406392260 | |
| Număr producător | 215188 INOX | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |