{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | o singură parte | |
| Serie | BluGuard | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Standard | DIN 1041 | |
| Material cap | oțel | |
| Suprafaţă | rectificat | |
| Forma suprafeţei de lovire | plat | |
| Lungimea totală | 300 mm | |
| Suprafață de impact | lis | |
| Unitate greutate fără coadă | metric | |
| Greutate fără coadă | 300 g | |
| Protecţie coadă | da | |
| Modalitate | oțel | |
| Lungime, Coadă | 300 mm | |
| Material, Coadă | Lemn Hickory | |
| Suprafaţă, Coadă | rectificat | |
| Tip produs | ciocan de lăcătuşerie | |
| Coadă/mâner | Coadă |
| Cod articol | 2140N-30 | |
| EAN / GTIN | 4000896268320 | |
| Număr producător | 2140N-30 | |
| Producător/responsabil | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |