Ciocan de lăcătuș BluGuard Lungime: 310 mm 400 g

Cod articol.: 2140N-40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cuprins o singură parte
Serie BluGuard
Ambalaj neambalate individual
Standard DIN 1041
Material cap oțel
Suprafaţă rectificat
Forma suprafeţei de lovire plat
Lungimea totală 310 mm
Suprafață de impact lis
Unitate greutate fără coadă metric
Greutate fără coadă 400 g
Protecţie coadă da
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 310 mm
Material, Coadă Lemn Hickory
Suprafaţă, Coadă rectificat
Tip produs ciocan de lăcătuşerie
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 2140N-40
EAN / GTIN 4000896268306
Număr producător 2140N-40
L-Număr L60330 103645
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Coadă Hickory
  • Cu manșon de protecție a mânerului
  • DIN 1041
  • Dimensiuni: 310 mm
  • Șurub cu cap de pană cu cap de disc
    • Asigură o conexiune mult mai sigură între cap și mâner decât cuiele cu inel sau alte sisteme
    • Împiedică în mod eficient capul ciocanului să zboare
    • Unealta poate fi așezată pe capul ciocanului deoarece nicio componentă nu iese din cap
  • Oțel de calitate
    • Oțelul mai bine aliat decât cel specificat de standardul DIN asigură o durată de viață mai lungă a tăișului și a întregului ciocan
  • Manșon de protecție a mânerului din oțel
    • Protecție maximă împotriva ruperii mânerului în caz de lovituri greșite
    • Rezistență crescută la încovoiere datorită colierului stabilizator circumferențial, înclinat
  • Coadă Hickory
    • Amortizează vibrațiile, extrem de rezistent la îndoire și durabil
    • Are o rezistență la sarcină de trei până la patru ori mai mare decât mânerele standard din frasin
    • Structura din lemn cu fibre lungi menține mânerul unit chiar și atunci când este deteriorat
    • Chiar dacă mânerul din lemn îmbătrânește, capul ciocanului este împiedicat să zboare