{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Řada | BluGuard | |
| Obal | volné | |
| Norma | DIN 1041 | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Povrch | broušeno | |
| Tvar dráhy | plochý | |
| Celková délka | 300 mm | |
| Plocha nárazu | hladké | |
| Jednotná hmotnost bez násady | metrické | |
| Hmotnost bez násady | 300 g | |
| Ochrana násady | ano | |
| Druh | ocel | |
| Délka, Násada | 300 mm | |
| Materiál, Násada | Hikorové dřevo | |
| Povrch, Násada | broušeno | |
| Druh produktu | zámečnické kladivo | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 2140N-30 | |
| EAN / GTIN | 4000896268320 | |
| Číslo výrobce | 2140N-30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |