Ciocan BluGuard

Cod articol.: 2142-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs baroase
Suprafață de impact lis
Standard DIN 6475
Material cap oțel
Serie BluGuard
Denumirea producătorului Fäustel BluGuard
Ambalaj neambalate individual
Suprafaţă netratat
Forma suprafeţei de lovire plat
Dimensiuni șine pătrat
Lungimea totală 280 mm
Protecţie coadă da
Modalitate oțel
Lungime, Coadă 280 mm
Execuție coadă din 3 componente
Material, Coadă Lemn Hickory; plastic
Suprafaţă, Coadă rectificat
Greutate totală 1,72 g
Cuprins o singură parte
Coadă/mâner Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 2142-3
EAN / GTIN 4000896196241
Număr producător 2142-3
L-Număr L60140 4806
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:


  • Teacă de protecție coadă din oțel – un plus de siguranță de la HAZET
    • Cel mai ridicat grad de protecţie contra ruperii cozii la loviturile greşite
    • Rezistenţă ridicată la îndoire datorită inelului stabilizator în unghi
    • Teaca de protecţie a cozii din oţel HAZET garantează protecţie maximă contra loviturilor greşite
  • Lemn de nuc american
  • Cu teacă de protecţie coadă
  • DIN 6475
  • Made in Germany
  • Dimensiuni / lungime: 280 mm
  • Greutate netă (kg): 1.72 kg