Marteau de mécanicien BluGuard Longueur : 300 mm 300 g

Réf.: 2140N-30
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
Série BluGuard
Emballage En vrac
Norme DIN 1041
Matériau tête acier
Surface avec rectification
Forme de la face forme plate
Longueur totale 300 mm
Surface de frappe aspect lisse
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 300 g
Protection du manche oui
Type acier
Longueur, manche 300 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface avec rectification
Type de produit marteau rivoir
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 2140N-30
EAN / GTIN 4000896268320
Réf. fabricant 2140N-30
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Manche en Hickory
  • Avec douille de protection du manche
  • DIN 1041
  • Dimensions: 300 mm
  • Vis à tête conique
    • Assure une liaison nettement plus sûre entre la tête et le manche que les clavettes annulaires ou d’autres systèmes
    • Empêche efficacement la tête du marteau de s’envoler
    • L’outil peut être posé sur la tête du marteau, car aucun composant ne dépasse de la tête
  • Acier de qualité
    • Acier plus fortement allié que celui prescrit par la norme DIN, garantissant une plus longue durée de vie de la pointe et du marteau dans son ensemble.
  • Manchon de protection du manche en acier
    • Protection maximale contre la rupture du manche en cas de mauvais coups.
    • Augmentation de la résistance à la flexion grâce à un collet de stabilisation périphérique coudé.
  • Manche Hickory
    • Amortissement des vibrations, extrêmement résistant à la flexion et durable.
    • Résistance aux charges trois à quatre fois plus élevée que les manches standards en bois de frêne
    • La structure du bois à fibres longues maintient le manche en place même s’il est endommagé
    • Même lorsque le manche en bois vieillit, la tête du marteau ne s’envole pas