• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer BluGuard Länge: 300 mm 300 g

Artikel-Nr.: 2140N-30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Serie BluGuard
Verpackung lose
Norm DIN 1041
Material Kopf Stahl
Oberfläche geschliffen
Bahnform flach
Länge gesamt 300 mm
Schlagfläche glatt
Einheit Gewicht ohne Stiel metrisch
Gewicht ohne Stiel 300 g
Stielschutz ja
Art Stahl
Länge, Stiel 300 mm
Material, Stiel Hickoryholz
Oberfläche, Stiel geschliffen
Produktart Schlosserhammer
Stiel / Griff Stiel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2140N-30
EAN / GTIN 4000896268320
Herstellernummer 2140N-30
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickorystiel
  • Mit Stielschutzhülse
  • DIN 1041
  • Maße: 300 mm
  • Keilschraube mit Scheibenkopf
    • Gewährleistet deutlich sicherere Verbindung von Kopf und Stiel als Ringkeile oder andere Systeme
    • Verhindert wirksam Wegfliegen des Hammerkopfes
    • Werkzeug kann auf Hammerkopf abgestellt werden, da keine Bauteile am Kopf hervorstehen
  • Qualitätsstahl
    • Höher legierter Stahl als durch DIN-Standard vorgegeben gewährleistet längere Standzeit des Kantenbruchs und des gesamten Hammers
  • Stahl-Stielschutzhülse
    • Höchsten Schutz vor Stielbruch bei Fehlschlägen
    • Erhöhung der Biegefestigkeit durch umlaufenden, abgewinkelten Stabilisierungsbund
  • Hickory-Stiel
    • Schwingungsdämpfend, extrem biegefest und langlebig
    • Besitzt drei- bis vierfach höhere Belastungssicherheit gegenüber Standardstielen aus Eschenholz
    • Die langfaserige Holzstruktur hält den Stiel bei Beschädigung noch zusammen
    • Selbst bei Alterung des Holzstiels wird Wegfliegen des Hammerkopfes verhindert