SEMT 1305 AGSR INOX

Cod articol: 213588 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    12,72 € / buc.
  • de la 10 buc.
    10,60 € / buc.
La cerere
În stoc
866 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă SEMT 1305 AGSR
Tip INOX
Categorie HB8630
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,22 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Grosime plăcuţă E 5,56 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 213588 INOX
EAN / GTIN 4045197941046

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea plăcuţelor este întărită pentru exigenţe de aşchiere ridicate. Protejate împotriva uzurii cu cel mai modern strat de acoperire.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae =0,5... 1×D / apmax = 4mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule