{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | XOMT060310ZZSR | |
| Tip | ST1400 | |
| Categorie | HB4030-1 | |
| Materialul sculei | Carbură | |
| Adâncime recomandată de aşchiere ap max | 1 mm | |
| Adâncime maximă de aşchiere ap max | 1 mm | |
| Rază de programare la ap max | 2 mm | |
| Avans fz per dinte | 0,8 mm | |
| Grosimea plăcuţei S | 3.18 mm | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
| Rază la colţ | 1 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
| Cod articol | 212826 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4069515014953 | |
| Număr producător | 212826 ST1400 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |