Plaquette de fraisage XOMT060310ZZSR, pour fraises grande avance, HB4030

Réf.: 212826 ST1400
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,92 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    12,44 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
1 580 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette XOMT060310ZZSR
Type ST1400
Nuance HB4030-1
Type d'outils Carbure
Profondeur de coupe recommandée ap max 1 mm
Profondeur de coupe max. ap max 1 mm
Rayon de programmation pour ap max 2 mm
Avance fz par dent 0,8 mm
Epaisseur plaquette S 3.18 mm
Nombre de changements/dents 3
Rayon d'angle 1 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 212826 ST1400
EAN / GTIN 4069515014953
Réf. fabricant 212826 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 1100 N/mm²
P
240
Acier < 1400 N/mm²
P
220
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 
Air
 

Description

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,5...1×D / ap max

Téléchargements et documents

Produits adaptés