Izmjenjiva rezna pločica za glodanje XOMT060310ZZSR, za glodaću glavu za velike posmake, HB4030

Artikl br.: 212826 ST1400
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    17,49 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    14,58 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.580 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMT060310ZZSR
Tip ST1400
Vrsta HB4030-1
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 1 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1 mm
Programirani radijus pri ap maks 2 mm
Posmak fz po zubu 0,8 mm
Debljina pločica S 3.18 mm
Broj zamjena/oštrica 3
Kutni radijus 1 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 212826 ST1400
EAN / GTIN 4069515014953
Broj proizvođača 212826 ST1400
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
240
Čelik < 1400 N/mm²
P
220
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap max