• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Inserto per fresatura XOMT060310ZZSR, per fresa ad alto avanzamento, HB4030

Codice art.: 212826 ST1400
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 17.35 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 14.45 / 1 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto XOMT060310ZZSR
Modello ST1400
Tipo HB4030-1
Materiale da taglio HM
Profondità di taglio consigliata ap max. 1 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Raggio programmato con ap max 2 mm
Avanzamento fz per dente 0,8 mm
Spessore inserti S 3.18 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Raggio di curvatura 1 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 212826 ST1400
EAN / GTIN 4069515014953
Codice del produttore 212826 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 1100 N/mm²
P
240
Acciaio < 1400 N/mm²
P
220
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,5...1×D / ap max

Download & documenti

Prodotti correlati